曜日別特売

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所

・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SRH-2002 7619436576194365SRH-2002110IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×2口
¥4,850
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2003 7619439076194390SRH-2003160IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×3口
¥6,310
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2004 7619440876194408SRH-2004210IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×4口
¥7,770
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2005 7619442676194426SRH-2005260IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×5口
¥9,230
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2006 7619445176194451SRH-2006310IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×6口
¥10,930
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2007 7619446976194469SRH-2007360IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×7口
¥12,870
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする