曜日別特売
SRH-2004-S SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194417

SRH-2004-S SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194417
SRH-2004-S SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194417

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2SRH-2004-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)210
内容量1個注文コード76194417品番SRH-2004-S
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
・日本水道協会認証登録品

寸法L(mm)
210
ねじサイズ
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×4口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする