曜日別特売

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 - オンダ製作所

・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
・日本水道協会認証登録品

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SRH-2002-S 7619438176194381SRH-2002-S110IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×2口
¥5,070
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2003-S 7619439976194399SRH-2003-S160IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×3口
¥6,530
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2004-S 7619441776194417SRH-2004-S210IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×4口
¥7,990
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2005-S 7619443576194435SRH-2005-S260IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×5口
¥9,450
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2006-S 7619446076194460SRH-2006-S310IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×6口
¥11,150
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
SRH-2007-S 7619447876194478SRH-2007-S360IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×7口
¥13,090
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする