オンダ製作所
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
SRH-2005
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
260
110
160
210
260
310
360
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76194426
品番
SRH-2005
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
寸法L(mm)
260
ねじサイズ
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×5口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。