オンダ製作所
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
SRH-2005-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
260
110
¥2,798
160
¥3,598
210
¥4,298
260
¥4,998
310
¥5,998
360
¥6,998
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76194435
品番
SRH-2005-S
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
・日本水道協会認証登録品
寸法L(mm)
260
ねじサイズ
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×5口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。