曜日別特売
SRH-2006 SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194451

SRH-2006 SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194451
SRH-2006 SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所 76194451

SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)310
内容量1個注文コード76194451品番SRH-2006
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。

寸法L(mm)
310
ねじサイズ
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×6口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする