オンダ製作所
給水栓付防水パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
740
注文コード
76194715
品番
TPF740RE
参考基準価格(税別)
¥68,660
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・洗濯機用水栓を床下配管から防水パンに設置することができます。
・洗濯機用水栓へは樹脂管をワンタッチで接続できます。
・樹脂管接続部は45°の傾きがあり、マンション等の狭い床下空間での施工に最適です。
寸法L(mm)
740
セット内容
防水パン、洗濯機用ホース(2m)、給水栓セット、ビス、ビスキャップ
材質
継手材質:黄銅