EMR-1CTJ スーパーワゴン(EMRタイプ/W750×D500/ゴム車/天板付/引出付) サカエ 76195217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMR-1CTJ スーパーワゴン(EMRタイプ/W750×D500/ゴム車/天板付/引出付) サカエ 76195217
EMR-1CTJ スーパーワゴン(EMRタイプ/W750×D500/ゴム車/天板付/引出付) サカエ 76195217

スーパーワゴン(EMRタイプ/W750×D500/ゴム車/天板付/引出付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
キャスター自在×4
内容量1台注文コード76195217品番EMR-1CTJ
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)150引出しあり高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴム質量(kg)27材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)グリーン棚板寸法(mm)600×400グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする