曜日別特売
PH13-F-120 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所 76197208

PH13-F-120 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所 76197208
PH13-F-120 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所 76197208
PH13-F-120 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所 76197208

暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(120m)
呼び径13
内容量1巻(120m)注文コード76197208品番PH13-F-120
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・暖房用架橋ポリエチレン管です。
・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。
・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。

長さ(m)
パイプ:120
呼び径
13
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
17
最小曲げ半径(mm)
100
材質
架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)
寸法d(Φmm)
13
使用流体
冷温水・不凍液
注意
※・カポリDパイプ、カポリDツインは、カポリ2ジョイント専用の暖房用架橋ポリエチレン管です。
※・エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の配管には使用しないで下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管(被覆材、サヤ管含む)は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施して下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする