オンダ製作所
暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
1巻(100m)
1巻(120m)
1巻(200m)
呼び径
13
10
13
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
76197217
品番
PH13-F-200
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
・暖房用架橋ポリエチレン管です。
・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。
・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
長さ(m)
パイプ:200
呼び径
13
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
17
最小曲げ半径(mm)
100
材質
架橋ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)
寸法d(Φmm)
13
使用流体
冷温水・不凍液
注意
※・カポリDパイプ、カポリDツインは、カポリ2ジョイント専用の暖房用架橋ポリエチレン管です。
※・エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の配管には使用しないで下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管(被覆材、サヤ管含む)は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施して下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類