GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233

 

GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233
GL-4009 空調風神服 ボルトクールLITEベスト VOLTCOOL 76197233

空調風神服 ボルトクールLITEベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード76197233品番GL-4009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260

衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦デジシルバーセット内容服のみサイズ4L胸囲(cm)108~116適応身長(cm)175~185
注意
※VOLTCOOLのご使用には、別売りのVOLTCOOL専用デバイス(バッテリー及びファンセット)をご用意して下さい。
※その他のデバイスで作動することがありますが、動作保証の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 作業時
建設業・工事業

生地がしっかりしています
通常のファンが取り付けできます
バッテリーをあちこち入れられるのが良いです

2が参考にしています
2025-05-15
用途: 新聞配達のバイトの時に
k.オフィス建設業・工事業

これから、暖かくなると、バイト先で、チラシ入れをやる場所が、汗をかく位熱くなるので。汗が新聞に垂れなくて良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする