曜日別特売
SS-ABGY キャビネットワゴン サカエ 76200941

キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)グレー
高さ(mm)880
質量(kg)54
間口(mm)700
内容量1台注文コード76200941品番SS-ABGY
参考基準価格(税別)¥175,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

均等荷重(kg)250引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)450間口(mm)700キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム付属品扉内棚板1枚付(30mm調整可能)、各パーティション(タテ仕切)2枚付、各デバイダー(ヨコ仕切)1枚付質量(kg)54内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)338×410×H25引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅262×335×93、深262×335×179色(本体)グレーグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする