サカエ
重量キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
76201027
品番
SW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
各引出しパーティション1枚、デバイダー2枚付
質量(kg)
56
均等耐荷重(kg)
200
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅376×436×86、深376×436×188
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×600×882
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった