サカエ
重量キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76201036
品番
SMW-5
参考基準価格(税別)
¥184,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
均等荷重(kg)
250
引出し
あり
高さ(mm)
865
奥行(mm)
700
間口(mm)
480
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
各引出しパーティション1枚、デバイダー2枚付
質量(kg)
61
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅369×467×86、深369×467×187
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった