曜日別特売
SKW-706 重量キャビネットワゴン サカエ 76201054

重量キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード76201054品番SKW-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥247,000

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

引出しありキャスター径(Φmm)125材質(車輪)ゴム付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付質量(kg)87材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)300引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H75タイプ397×496×60、H100タイプ397×496×85、H150タイプ397×496×135色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×705×910

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする