フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII S (Ai-S)SV 交換レンズ(Ai-s) コシナ 76201354

交換レンズ(Ai-s)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201354品番フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII S (Ai-S)SV
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

カメラを持つことが憧れだった時代をオマージュした総金属製の外装に、両面非球面レンズを採用した6群7枚の光学系を実装。
周辺までシャープな画質の広角レンズです。
フォーカシングユニットには繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離0.15mを実現。
広角レンズのパースペクティブを活かしたダイナミックな作画が可能です。

シルバー焦点距離(mm)28絞りF22(最小)画角74.8°撮影距離(m)0.15(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)32.8質量(g)205最大口径比1:2.8レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:2.3フィルター直径(Φmm)52レンズ広角レンズ仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする