曜日別特売
HDV-PLC-9H バイスプライヤー C型 はくでん 76201566

HDV-PLC-9H バイスプライヤー C型 はくでん 76201566
HDV-PLC-9H バイスプライヤー C型 はくでん 76201566
HDV-PLC-9H バイスプライヤー C型 はくでん 76201566

バイスプライヤー C型HDV-PLC-9H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大開き(mm)60
全長(mm)230
内容量1個注文コード76201566品番HDV-PLC-9H
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。
調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。
クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。

用途
奥深い場所のクランプ作業
全長(mm)
230
質量(g)
600
最大開き(mm)
60
材質
55#鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする