はくでん
バイスプライヤー C型
C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。
調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。
クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
用途
奥深い場所のクランプ作業
材質
55#鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201566
HDV-PLC-9H
230
600
60
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201575
HDV-PLC-11H
270
800
80
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201591
HDV-PLC-14H
335
1100
130
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
76201600
HDV-PLC-18H
430
1300
190
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください