はくでん
バイスプライヤー C型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
最大開き(mm)
130
60
80
130
190
全長(mm)
335
230
270
335
430
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76201591
品番
HDV-PLC-14H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。
調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。
クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
用途
奥深い場所のクランプ作業
全長(mm)
335
質量(g)
1100
最大開き(mm)
130
材質
55#鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。