曜日別特売
HDV-PLRD-5 バイスプライヤー はくでん 76201609

バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大開き(mm)35
全長(mm)138
内容量1個注文コード76201609品番HDV-PLRD-5
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。
調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。
ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。

用途
配管作業、ドライバーの補助等
全長(mm)
138
質量(g)
145
最大開き(mm)
35
材質
炭素鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする