はくでん
バイスプライヤー
多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。
調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。
ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
用途
配管作業、ドライバーの補助等
材質
炭素鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201609
HDV-PLRD-5
138
145
35
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201618
HDV-PLRD-7
185
310
50
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201627
HDV-PLRD-10
220
450
70
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください