はくでん
バイスプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
最大開き(mm)
50
35
50
70
全長(mm)
185
138
185
220
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76201618
品番
HDV-PLRD-7
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。
調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。
ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
用途
配管作業、ドライバーの補助等
全長(mm)
185
質量(g)
310
最大開き(mm)
50
材質
炭素鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。