曜日別特売
HDV-PLRD-10 バイスプライヤー はくでん 76201627

バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大開き(mm)70
全長(mm)220
内容量1個注文コード76201627品番HDV-PLRD-10
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。
調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。
ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。

用途
配管作業、ドライバーの補助等
全長(mm)
220
質量(g)
450
最大開き(mm)
70
材質
炭素鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする