曜日別特売
HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239

HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239
HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239
HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239
HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239
HF24 ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS 76202239

ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8
注文コード
76202239
品番
HF24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。グリップには鋼鉄製に比べ40%以上も強度のあるFRPという素材を採用しています。

寸法(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8
寸法(inch)
5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4
トルクス規格
T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.41MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする