ミリオン(共和)
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1箱(60m)
1箱(100m)
1箱(80m)
1箱(60m)
1箱(40m)
1箱(30m)
AWG
14
22
20
18
16
14
12
10
色
黄
緑
黄
青
赤
橙
白
黒
灰
茶
紫
緑/黄スパイラル
空
緑/黄ストレート
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(60m)
注文コード
76202264
品番
UL1015AWG14-黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
色
黄
長さ(m)
100
AWG
14
荷姿
ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ULスタイルNo.1015
関連資料:
(1.4MB)
注意
※本商品は切断品のため、ULラベルは貼付されておりません。またULプロセスト・ワイヤにも対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表