KU-K93BGY 前扉横収納保管庫 サカエ 76202411

 

KU-K93BGY 前扉横収納保管庫 サカエ 76202411
KU-K93BGY 前扉横収納保管庫 サカエ 76202411

前扉横収納保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)994×623×880
内容量1台注文コード76202411品番KU-K93BGY
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)994×623×880内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×590×750付属品棚板2枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY質量(kg)50色(本体)グレー均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする