曜日別特売
SKS-125212MIK スーパージャンボ保管庫 サカエ 76202777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS-125212MIK スーパージャンボ保管庫 サカエ 76202777
SKS-125212MIK スーパージャンボ保管庫 サカエ 76202777

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台材質(扉)スチール均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)注文コード76202777品番SKS-125212MIK
参考基準価格(税別)¥189,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1215×445外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×520×1200グリーン購入法適合質量(kg)102均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)仕様組立式、粉体塗装、カギ付棚ピッチ(mm)50材質(扉)スチール色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする