曜日別特売
SKS-126715MI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS-126715MI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203023
SKS-126715MI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203023

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台材質(扉)スチール均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)注文コード76203023品番SKS-126715MI
参考基準価格(税別)¥353,400販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1215×595外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×670×1500グリーン購入法適合質量(kg)127均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)仕様完成品、粉体塗装、カギ付棚ピッチ(mm)50材質(扉)スチール色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする