※本体
生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
耐荷重(kg)
A4深型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり)
注文コード
76203603
品番
ASK-34P36
参考基準価格(税別)
¥141,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明プラスチック引出しは、外から書類を確かめることができて便利です。
種類
B4・A4混合プラスチック引出し(下置用)
材質
本体:スチール製、粉体塗装 / 引出し:PS樹脂(透明)
色
ブラック
引出し
A4判深型1列12段、B4判深型2列12段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
A4判:223×312×77(深型)/B4判:258×368×77(深型)
耐荷重(kg)
A4深型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり)
グリーン購入法
適合
高さ(mm)
1110
幅(mm)
880
奥行(mm)
400
仕様
下置用 アジャスター付
注意
※左右連結金具(TKM-6)は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません