曜日別特売
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154

TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154
TD002GDXAP 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 76204154

40Vmax 充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オーセンティックパープル
内容量1台注文コード76204154品番TD002GDXAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,500
最大締付トルク(N・m)220回転数(min-1[r.p.m])0~3700バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)打撃数(min-1[回/分])0~4600締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリー容量(Ah)2.5付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)オーセンティックパープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
注意
※バッテリBL4025×2、充電器DC40RA・ケース付き

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする