CNS38Trend(JP) 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204538

CNS38Trend(JP) 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204538
CNS38Trend(JP) 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204538

電気パネルヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)4
ヒーター容量(W)380
内容量1台注文コード76204538品番CNS38Trend(JP)
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥47,190
販売価格(税別)
42,900

今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。
自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。
吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。
空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。

用途
トイレ・脱衣所
質量(kg)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)348×450×100電源(V)単相200(50/60Hz)ヒーター容量(W)380保護等級IP24仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする