147657x30 サンダルうさぎ17cm 30足 ナナミ 76205441

サンダルうさぎ17cm 30足

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76205441
品番
147657x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

幼児用サンダルで楽しく水遊び。
脚の裏に触れる部分には細かい突起があり滑りにくい仕様です。

材質
PVC
質量(g)
219
サイズ(cm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×50
入数
30足

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする