144110x10 竹馬 大 1.45m 10組 ナナミ 76205590

竹馬 大 1.45m 10組

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76205590
品番
144110x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

竹馬で遊ぼう
高さを3段階に調整できます。

材質
塩ビ被覆鋼管、ABS
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(脚)225×70×50
寸法(Φmm×Lmm)
(パイプ)25×1460
入数
10組
注意
※大型品のため、お届け時車上渡しになる場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする