曜日別特売
SCR-18T コンテナラックケース サカエ 76206611

コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード76206611品番SCR-18T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×1800均等耐荷重(kg/段)50セット内容棚板9枚、ボックスZ-1N=24ヶ、Z-2N=24ヶ質量(kg)48均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)852×320×1800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする