曜日別特売
2250-02 フローモニター TGK(東京硝子器械) 76207435

フローモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アクリル種類注文コード76207435品番2250-02
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,265
販売価格(税別)
2,059
種類本体寸法(mm)88×56×18H接続管内径(Φmm)10~14赤(羽根)材質(本体)アクリル流量(mL/min)水平:350、垂直:250、最大:7000(液体の場合)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする