曜日別特売
SVE-403 軽量キャビネット SVE型 サカエ 76209244

 

SVE-403 軽量キャビネット SVE型 サカエ 76209244
SVE-403 軽量キャビネット SVE型 サカエ 76209244

軽量キャビネット SVE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
引出し数H57×2段、H115×2段
内容量1台注文コード76209244品番SVE-403
参考基準価格(税別)¥105,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。

質量(kg)31引出し数H57×2段、H115×2段付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付グリーン高さ(mm)420奥行(mm)550間口(mm)500均等荷重(kg)60色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×420
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする