曜日別特売
MS-56150 遠沈管 PP (5本包装) 住友ベークライト 76210463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管 PP (5本包装)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(400本)注文コード76210463品番MS-56150
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。
細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。
オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
放射線減菌済です。

タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)本体寸法(mm)Φ19×118材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)15(5本包装)
注意
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする