※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
重量キャビネット SKVタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
引出し数
6
注文コード
76211073
品番
SKV8-1062B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥223,000
この商品は
引出し数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
引出し数
6
付属品
ヨコ仕切付
質量(kg)
112
段数
H150×6段
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×550×1000
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった