SKV8-1081B 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76211125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKV8-1081B 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76211125
SKV8-1081B 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76211125

重量キャビネット SKVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台引出し数8注文コード76211125品番SKV8-1081B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥247,000

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し数8付属品ヨコ仕切付質量(kg)126段数H100×6段、H150×2段均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)100引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×550×1000
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする