WY-8D1 ワイドキャビネット WYタイプ サカエ 76211466

ワイドキャビネット WYタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様タテ仕切付注文コード76211466品番WY-8D1
参考基準価格(税別)¥757,600販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

付属品各引出しタテ仕切6枚、ヨコ仕切(W132)6枚、(W156)4枚、(W166)4枚付仕様タテ仕切付質量(kg)260高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150引出し数8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H125タイプ1055×464×100、H150タイプ1055×464×125、H200タイプ1055×464×175色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする