サカエ
ワイドキャビネット WYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
ヨコ仕切付
注文コード
76211475
品番
WY-8A
参考基準価格(税別)
¥757,600
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品
各引出しヨコ仕切2枚、タテ仕切6枚付
仕様
ヨコ仕切付
質量(kg)
260
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
650
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
150
引出し数
8
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H125タイプ1055×464×100、H150タイプ1055×464×125、H200タイプ1055×464×175
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×650×1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった