IMGシリコンライト栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
下径(Φmm)75
上径(Φmm)87
内容量1個注文コード76212877品番07763-14
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
耐用温度は-60~+200℃です。

No.27-29上径(Φmm)87下径(Φmm)75高さ(mm)52材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする