曜日別特売
SSW-26RA ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 76214853

 

SSW-26RA ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 76214853
SSW-26RA ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 76214853

ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76214853品番SSW-26RA
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ホルダー数UT-50タイプ=24個質量(kg)29付属品直進安定金具2個付高さ(mm)1100材質(車輪)ゴム奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)200ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする