秋山衡材
上皿天びん 分銅付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
秤量(g)
500
注文コード
76216508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
秤量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
分銅付き
秤量(g)
500
読取(mg)
500
ひょう量皿(mm)
105Φ×17H
種類
上皿はかり
計量皿形状
丸