サカエ
パネル用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
1本掛け
タイプ
小
許容荷重(kg)
3
注文コード
76218064
品番
TL-HMFS
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
抜け止めビス2本付
仕様
1本掛け
適合
(パネル)共用
許容荷重(kg)
3
タイプ
小
表面処理
ユニクロメッキ
材質(ベース)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応