サカエ
パネル用フック
適合
(パネル)共用
表面処理
ユニクロメッキ
材質(ベース)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76218064
TL-HMFS
抜け止めビス2本付
3
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
76218073
TL-H1L
抜け止めビス1本付
2
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76218082
TL-H7
抜け止めビス2本付
3
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76218116
TL-AD1
抜け止めビス2本付
3
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください