曜日別特売
TL-H1L パネル用フック サカエ 76218073

TL-H1L パネル用フック サカエ 76218073
TL-H1L パネル用フック サカエ 76218073

パネル用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様2本掛けタイプ許容荷重(kg)2注文コード76218073品番TL-H1L
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
付属品抜け止めビス1本付仕様2本掛け適合(パネル)共用許容荷重(kg)2タイプ表面処理ユニクロメッキ材質(ベース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする