曜日別特売
TL-H7 パネル用フック サカエ 76218082

パネル用フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様大径傾斜許容荷重(kg)3注文コード76218082品番TL-H7
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品抜け止めビス2本付仕様大径傾斜適合(パネル)共用許容荷重(kg)3表面処理ユニクロメッキ材質(ベース)スチールベーススチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする