サカエ
パネルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
510
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1300
注文コード
76218493
品番
ZBW-5Y
参考基準価格(税別)
¥115,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
工具、部品の収納に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
510×610×1300
コンテナ数
64
均等耐荷重(kg/台)
200
セット内容
パーツボックスZ-100N64個
質量(kg)
33
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
610
間口(mm)
510
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
Z-100N×64
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る