曜日別特売

パネルハンガー

パネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエパネルハンガー - サカエ

工具、部品の収納に便利です。

色(本体)グリーン内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76217775NFP-CW960×610×1300-200
97,700
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
76218344ZAS-6Y960×560×130048200
88,000
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218466NFP-128CW960×610×157096200
209,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218475NFP-522ZCW960×610×130084200
170,600
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
76218484NFP-220ZCW510×610×130034200
101,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218493ZBW-5Y510×610×130064200
115,100
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218502ZAW-6Y960×610×1300128200
166,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218511ZAW-8Y960×610×130096200
163,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218527NFP-128960×460×146038200
128,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218536NFP-22Z510×460×119021200
62,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218545NFP-122Z960×460×119042200
100,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218554NFP-522Z960×460×119028200
101,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218563NFP-528960×460×146096200
126,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218335ZBS-5Y510×560×130032200
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76218353ZAS-5Y960×560×130064200
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76217784NFP-Z960×460×1190-200
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76218335ZBS-5Y09232447ZBS-5YZBS-5Y パネルハンガー 移動式 片面 サカエ 09232447パネルハンガー 移動式 片面サカエ1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
76218353ZAS-5Y09232465ZAS-5YZAS-5Y パネルハンガー 移動式 片面 サカエ 09232465パネルハンガー 移動式 片面サカエ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする